Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk"
Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911249321
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14932
EAN/GTIN:
     4002911249321
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
10 Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk"

Deko-Picker aus Holz "Feuerwerk"

- Länge: 15,5 cm
- farbig sortiert
- ideal als Cocktail- oder Eisdekoration
- verpackt im Folienbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
15,5 cm
Gewicht:
,7
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
31,5
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
12,9
Professional:
-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
24
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,70*
Lager 2909
480
24
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 0,80*
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 1,51*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,93*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.