Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Aschenbecher, Alu eckig 2,2 cm x 12,5 cm x 12,5 cm. Material: Aluminium. Farbe: silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
10 Aschenbecher, Alu eckig 2,2 cm x 12,5 cm x 12,5 cm. Material: Aluminium. Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     7223-PAP14580
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14580
EAN/GTIN:
     4002911145807
Suchbegriffe:
Einweg-Aschenbecher
Einweg-Ascher
Einwegascher
einweg aschenbecher
Aschenbecher aus Aluminium eckig - Höhe: 2,2 cm - Breite: 12,5 cm - Tiefe: 12,5 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Gewicht (Stück):
5,1 g
Gewicht (Packung):
52,8 g
Gewicht (Karton):
768 g
Volumen (Karton):
0,0116
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
2,2 cm
Breite:
12,5 cm
Tiefe:
12,5 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
eckig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,44*
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 1,89*
367 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,59*
1
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 3,00*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 3,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14579
ab € 3,845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.