Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DER MEISTVERKAUFTE, Premium Abfallsäcke, 120 l, Typ 60, 25 Stück pro Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsack Deiss 20013
Müllsack Deiss 20013
Artikel-Nr.:
     7223-MS1-16
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     20013
EAN/GTIN:
     4001553710015
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

Der meistverkaufte Abfallsack Deutschlands

  • Der blaue 120-l-Abfallsack in der bewährten Typ-60-Qualität ist vielseitig einsetzbar und durch seine hochwertige Qualität ein verlässlicher Entsorgungshelfer für die unterschiedlichsten Abfälle. Durch die Verwendung ausgesuchten Regenerates aus Prozessabfällen wird eine gleichbleibend hohe Qualität der Abfallsäcke sichergestellt, die sich durch eine hohe Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit auszeichnet. Dank des Einsatzes von Regenerat werden die natürlichen Rohstoffressourcen geschont. Dies wird u. a. durch die Kennzeichnung der Säcke mit dem DEISS-Umweltlogo zum Ausdruck gebracht.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    blau
    Format:
    700 x 1.100 mm
    Material:
    LD-PE
    Menge pro Rolle:
    25 Stk.
    Stärke:
    Typ 60 Stärke
    Fassungsvermögen:
    120 Fassungsvermögen
    Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, müllsäcke 120 liter blau 25 stück, abfall-säcke, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
    Angebote (24)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Rolle
    € 4,95*
    ab € 3,42*
    € 4,75*
    2 Tage
    202
    1
    pro Rolle
    € 6,90*
    ab € 3,43*
    € 4,76*
    1 Tag
    160
    1
    pro Rolle
    € 5,49*
    ab € 3,53*
    € 4,90*
    2 Tage
    1462
    1
    pro Rolle
    € 2,90*
    ab € 3,58*
    € 4,97*
    Lager 7223
    25900
    1
    pro Rolle
    € 7,90*
    ab € 3,72*
    € 9,45*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 7223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Rolle
    ab 480 Rollen
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1488* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 7223
    Versand: Lager 7223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Emil Deiss
    10010
    ab € 3,07*
    Ähnlich
    Emil Deiss
    10002
    ab € 6,27*
    Ähnlich
    Emil Deiss
    15213
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.