Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218867 Herst.-Nr.: 20013 EAN/GTIN: 4001553600637 |
| |
|
| | |
| Die Deis Premium Plus Abfallsäcke sind eine ökologische und ökonomische Revolution der Abfallsäcke. Durch ihre dickenreduzierte Recyclingfolie mit Hochleistungspolymeren wird 30% CO2 eingespart. Außerdem sind sie 100% klimaneutral, da wir die Restemissionen über Klimaschutzprojekte mit Gold Standard kompensieren. Ihre besonders schnell zu öffnende Aufreiß-Banderole und der Easy Opener steigern Effizienz und Sicherheit bei der täglichen Arbeit. Die LDPE Folie ist außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. Eigenschaften Deiss PREMIUM PLUS Abfallsäcke 120 Liter, 37 mym: 120 Liter Fassungsvermögen, extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit, aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulat). Material: PE-LD-Folie. Folienstärke: 37 mym. Maße: H 1100 mm x B 700 mm. Farbe: blau. Packung mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 120 L | Breite: | 70 cm | Höhe: | 110 cm | Farbe: | blau | Folienstärke: | 37 my | Material: | PE-LD-Folie | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,52* | € 4,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 3,53* | € 4,96* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,02* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,19* | ab € 3,45* | € 5,10* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 4,31* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|