Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Filament Klebeband, monta 351, Hotmelt, 25 mm x 50 lfm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-MON10000160
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000160
EAN/GTIN:
     4022722146091
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Geeignet für den Verschluss von schweren bis sehr schweren Paketen. - Glasfaserverstärkung in Längsrichtung - hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung durch Glasfaserverstärkung - hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit - hohes Kleb- und Haftvermögen - unempfindlich gegen Feuchtigkeit - leicht abrollend - geeignet zum Verschließen von Gefahrgutkartons
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, filamentband 25 mm x 50m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Packband, PP-Band, klebebänder, Paket-Klebeband, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,31*
6 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,59*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 83,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.