Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 250F, Naturkautschuk, 19 mm x 66 lfm, 57 µ, rot, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-MON10000072
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000072
EAN/GTIN:
     4022722032998
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen. - vielseitig einsetzbar - hohe Reißfestigkeit - ausgezeichnete Soforthaftung auf den unterschiedlichsten Oberflächen - leise - geringe Dehnung - Feuchtigkeit unempfindlich - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
66 m
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-band, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,23072*
€ 145,04064*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,05056*
€ 154,10016*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,04064*
€ 172,59836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,52064*
€ 169,59956
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 136,53024*
€ 162,47099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,83008*
€ 149,7378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,47072*
€ 137,41016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,23072*
€ 126,41456
pro Packung
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 1,10657* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.