Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 220, Naturkautschuk, 12 mm x 66 lfm, 54µ, transparent leise


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-MON10000048
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000048
EAN/GTIN:
     4022722032615
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Packband zum Kleben, Fixieren und Montieren - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C - Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C - Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm - Reisskraft: 40 N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66m x 12mm, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
144
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,73*
7 Tage
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,80*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Rolle
ab 432 Rollen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen
Mindestbestellmenge: 144 Rollen ( entspricht € 105,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.