Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Aufsetzrahmen 1200x800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel für Aufsetzrahmen 1200x800mm
Deckel für Aufsetzrahmen 1200x800mm
Deckel für Aufsetzrahmen 1200x800mm
Lüffe-Baak
Artikel-Nr.:
     7223-LB5
Hersteller:
     Lüffe-Baak
Herst.-Nr.:
     LB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paletten Aufsatzrahmen Deckel
paletten aufsatzrahmen deckel
Deckel für Aufsetzrahmen für 1200x800mm aus 6mm MDF-Faserplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Größe:
1200 x 800 x 18 mm
Ausführung:
aus 6 mm MDF-Faserplatte mit 2 Fixierungsleisten, Ecken schräg gesägt
Belastbarkeit:
bei formschlüssiger Überstapelung 4-fach stapelbar
Holzfeuchte:
trocken Holzfeuchte
Weitere Suchbegriffe: Holzaufsatzrahmensystem, Holz, Rahmen, Aufsatz, Aufsetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.294,43076*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 108 Stück (ab € 11,98547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.594,84032*
€ 1.897,85998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.458,02052*
€ 1.735,04442
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.428,5106*
€ 1.699,92761
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.400,18004*
€ 1.666,21425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.362,80016*
€ 1.621,73219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.331,05032*
€ 1.583,94988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.294,43076*
€ 1.540,3726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.