Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT5226938000 Herst.-Nr.: Z91-0M0C0000EM00 EAN/GTIN: 8596375174658 |
| | |
|
| | |
| Zebra ZXP Series 9 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimations-Rückübertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) bis zu 190 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 150 Karten - USB 2.0, LAN - Herausragende Druckqualität und -Leistung
- Flexibler, reibungsloser Betrieb
- Mehr Sicherheitsfunktionen
Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Thermosublimation | max. Druckauflösung: | 300 dpi | DPI-Auflösung x: | 304 dpi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.193,74* | € 2.343,69* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.039,89* | € 2.344,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.054,29* | € 2.353,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|