| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA58506 Herst.-Nr.: 58506 EAN/GTIN: 4008705585064 |
| |
|
| | |
| HERMA 58506 DHL Versandetiketten 103 x 199 mm, im Faltstapel, Thermodirekt, BPA-frei, permanent, 1.100 Etik/Pack, Liefereinheit: 1 Pack. Thermodirekt-Falzetiketten in 103 x 199 mm für den Versand mit DHL. Format ideal geeignet als DHL-Etikett (kompatibel mit DHL Versandaufkleber 910-300-600), mit Trägerperforation nach jedem Etikett. Besonders schnell haftend, für sicheres Verspenden der Versandaufkleber, auch bei hohen Etikettiergeschwindigkeiten im Logistik-Bereich. Bisphenol A-freies Thermo eco Papier für beste Ausdrucke im Thermodirektdruck, hochwertige Materialqualität garantiert sichere Maschinenlesbarkeit der Barcodes. Lieferumfang: 1.100 Etiketten, endlos, sicheres Ablageverhalten nach dem Druck, kompatibel mit allen gängigen Thermodirektdruckern. Markenqualität made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 103 MM | Höhe: | 199 MM | Haftung: | permanent | Material: | Papier thermo eco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,16* | € 21,00* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,47* | € 22,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,25* | € 25,55* | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,61* | € 34,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,54* | € 45,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|