Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHL-Versandetiketten 103x199mm Thermodirekt weiß VE=1100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHL-Versandetiketten 103x199mm Thermodirekt weiß VE=1100 Stück
DHL-Versandetiketten 103x199mm Thermodirekt weiß VE=1100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM58506
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     58506
EAN/GTIN:
     4008705585064
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Thermodirekt-Falzetiketten in 103 x 199 mm für den Versand mit DHL.
  • Format ideal geeignet als DHL-Etikett (kompatibel mit DHL Versandaufkleber 910-300-600), mit Trägerperforation nach jedem Etikett.
  • Besonders schnell haftend, für sicheres Verspenden der Versandaufkleber, auch bei hohen Etikettiergeschwindigkeiten im Logistik-Bereich.
  • Bisphenol A-freies Thermo eco Papier für beste Ausdrucke im Thermodirektdruck, hochwertige Materialqualität garantiert sichere Maschinenlesbarkeit der Barcodes.
  • Lieferumfang: 1.100 Etiketten, endlos, sicheres Ablageverhalten nach dem Druck, kompatibel mit allen gängigen Thermodirektdruckern.
  • Markenqualität made in Germany.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
2000
Besonderheiten:
Falzetiketten
Breite:
199 mm
Bruttogewicht:
2.7190 kg
EAN Palette:
4008705791366
Etikettenbreite:
199 mm
Etikettenhöhe:
103 mm
Farbe:
weiß
Haftklebung:
permanent
Höhe:
103 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1100 Etiketten
Perforation:
ja
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, 300-600, 910, 910-300-600, 910300600, DHL, DHL-Etiketten, DHLEtiketten, Etikett, Etiketten, Palettenetiketten, Postetiketten, Rollenetikett, Rollenetiketten, Thermoetikett, Versandetiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,16*
€ 21,00*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 22,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,25*
€ 25,55*
7 Tage
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,61*
€ 34,58*
5 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 45,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.