Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA19413 Herst.-Nr.: 19413 EAN/GTIN: 4008705194136 |
| |
|
| | |
| HERMA 19413 Heftumschlag DIN A5 SCHOOLYDOO, Hefthülle mit Beschriftungsetikett, aus strapazierfähiger und abwischbarer Polypropylen-Folie, Heftschoner für Schulhefte, gelb. Heftschoner A5 Schoolydoo aus PP-Folie. Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett. In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Motiv: | SCHOOLYDOO | Breite: | 152 MM | Höhe: | 216 MM | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,22* | € 0,42* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,22* | € 0,47* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,24396* | € 0,47396* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,30* | € 0,58* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,31* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|