Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-391526008 Herst.-Nr.: 19413 EAN/GTIN: 4008705194136 |
| |
|
| | |
| strapazierfähige PP-Folie, genarbt Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Format: | A5 | Breite: | 15,2 cm | Höhe: | 21,2 cm | Material: | Polypropylen-Folie | Beschriftungsschild vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,22* | € 0,42* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,22* | € 0,47* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,24396* | € 0,47396* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,30* | € 0,58* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,31* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,7396* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|