Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA15732 Herst.-Nr.: 15732 EAN/GTIN: 4008705157322 |
| |
|
| | |
| HERMA 15732 Aufkleber Schmetterlinge, selbstklebende Sticker aus Papier mit Tier Motiven für Jungen, Mädchen oder Stickeralbum, 28 kleine Kinder-Aufkleber, bunt. wunderschöne Sticker mit Schmetterlingsmotiv, mit feinem Glitter, 14 Sticker auf einem Blatt, lassen sich einfach ablösen und aufkleben, großer Stickerspaß beim Sammeln, Tauschen und Dekorieren, sind optimal zum Verzieren von Freundschaftsbüchern, Briefen, Schulmappen oder Fotoalben, aus Papier Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Motiv: | Schmetterlinge | Haftung: | permanent | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,84* | € 1,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,40* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,58* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|