Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Schmetterlingszeit mit feinem Glitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sticker Schmetterlingszeit mit feinem Glitter
Sticker Schmetterlingszeit mit feinem Glitter
Sticker Schmetterlingszeit mit feinem Glitter
Artikel-Nr.:
     467-HERM15732
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15732
EAN/GTIN:
     4008705157322
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
  • wunderschöne Sticker mit Schmetterlingsmotiv
  • mit feinem Glitter
  • 14 Sticker auf einem Blatt
  • lassen sich einfach ablösen und aufkleben
  • großer Stickerspaß beim Sammeln, Tauschen und Dekorieren
  • sind optimal zum Verzieren von Freundschaftsbüchern, Briefen, Schulmappen oder Fotoalben
  • aus Papier
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
14
Bruttogewicht:
0.010 kg
Farbe:
bunt
Haftklebung:
permanent
Marke:
HERMA
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Schmetterlinge
Packungsinhalt:
1 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, sticker einladung, Deko, Dekoretikett, Etiketten, Motivetiketten, Poesieetikett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,17*
1 Tag
40
10
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,27*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,40*
1 Tag
40
10
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,58*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.