Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Schmetterlingszeit mit feinem Glitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Butterfly Time with Fine Glitter Aufkleber für Kinder
HERMA Butterfly Time with Fine Glitter Aufkleber für Kinder
HERMA Butterfly Time with Fine Glitter Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     C5356-15732
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15732
EAN/GTIN:
     4008705157322
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
wunderschöne Sticker mit Schmetterlingsmotiv, mit feinem Glitter, 14 Sticker auf einem Blatt, lassen sich einfach ablösen und aufkleben, großer Stickerspaß beim Sammeln, Tauschen und Dekorieren, sind optimal zum Verzieren von Freundschaftsbüchern, Briefen, Schulmappen oder Fotoalben, aus Papier
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
2
Sonderform:
Schmetterlinge
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketikett DECOR Schmetterlinge
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
28
Farbe:
bunt
Artikelbezeichnung:
Schmucketikett DECOR Schmetterlinge
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
85
Anzahl der Motive:
14
Produkttypbezeichnung:
Schmucketikett DECOR Schmetterlinge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.