|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-GU312015 Herst.-Nr.: 312015 EAN/GTIN: 4025648025921 |
| |
|
|  |  |
 | SEITENFALTENBEUTEL 62 + 40 X 100 CM 25 MY TRANSPARENT 250 STÜCK Weitere Informationen:  |  | Artikel: | Seitenfaltenbeutel | Farbe: | transparent | Format: | 62 + 40 x 100 cm | Material: | HDPE | Stärke: | ca. 25 my Stärke | Kartoninhalt: | 250 Kartoninhalt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, pe-beutel, Poly-Faltenbeutel, E2, E2-Kisten, Beutel, Tüten, Fleischbeutel, Fleischsäcke, Einlegebeutel, Einstellbeutel |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 250 |  | € 4,90* | ab € 0,26384* | € 0,38252* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 250 |  | Frei Haus | ab € 0,27364* | € 0,40212* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 95,63* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|