Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY-FALTENBEUTEL / SEITENFALTENBEUTEL 18 + 10 X 55CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
POLY-FALTENBEUTEL / SEITENFALTENBEUTEL 18 + 10 X 55CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP
POLY-FALTENBEUTEL / SEITENFALTENBEUTEL 18 + 10 X 55CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP
Artikel-Nr.:
     7223-GU312008
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     312008
EAN/GTIN:
     4039416543586
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel

POLY-FALTENBEUTEL / SEITENFALTENBEUTEL 18 + 10 X 55CM TRANSPARENT IM SPENDERKARTON TOP

Weitere Informationen:
Artikel:
Seitenfaltenbeutel
Farbe:
transparent
Breite:
180 mm
Seitenfalte:
100 mm
Länge:
550 mm Länge
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Poly-Faltenbeutel, Brotbeutel, Brotschläuche, Beutel, Tüten, Transparent, Brot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,83*
€ 49,75*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 56,04*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 49,75*
€ 59,20
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 35,83*
€ 42,64
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,03583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.