|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-GA20-9503 Herst.-Nr.: 20-9503 EAN/GTIN: 4250448505582 |
| |
|
|  |  |
 | Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Wahlweise mit Luft- oder Vollgummi mit Rollenlager. Diese Karren haben Holme aus C-Profil mit durchgehenden Gummileisten (Hohlkammerprofil) und die Schaufel ist zusätzlich mit einer Gummimatte beklebt. Dadurch eignen sich die Karren besonders für schwere Lasten mit empfindlichen Oberflächen, wie unverpackte Geräte, Kühlschränke, Möbelstücke usw.. Das Transportgut lehnt weich an, wodurch sich Kratzer an den Oberflächen vermeiden lassen. Außerdem wird das seitliche Abrutschen des Transportgutes erschwert. · Alle Gerätekarre werden inkl. Treppenheber geliefert. · · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung, blaugrau · Holme aus C-Profil mit durchgehender Gummileiste (Hohlkammerprofil) · Schaufel aus Stahlblech t=4 mm, mit Gummi beklebt · Handgriffe mit Sicherheitsbügel, Handschutzgriffe gemäß DIN EN 1757-3 · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen:  |  | Herstellernummer: | 20-9503 | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Handwagen, Transportkarre, Schiebkarre, Werkstattwagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 241,29* | € 288,01* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 271,62* | € 323,08* |  |  |  | Lager 7223 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 277,85* | € 358,30* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 278,84* | € 358,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|