|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-20-9503 Herst.-Nr.: 20-9503 EAN/GTIN: 4250448505582 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Rillenkugellager und Kunststofffelge -- Holme aus C-Profil mit durchgehender Gummileiste (Hohlkammerprofil), besonders für schwere Lasten mit empfindlicher Oberfläche -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm, mit Gummimatte beklebt -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- inkl. Treppenheber Weitere Informationen:  |  | Eigengewicht: | 2,5 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |