Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Alustiel, weiß, L: 1450mm, D: 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT8710
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T8710
EAN/GTIN:
     4002403950131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Der Alustiel von Haug Bürsten besteht aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Er ist individuell einsetzbar und optimal für jeden Anwendungsbereich. Zudem sind seine Borsten bis 200 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Der Alustiel kann durch das originale Haug Steck-/Schraubsystem ideal mit verschiedenen Komponenten des Haug Sortiments fest und sicher verbunden werden. Außerdem besitzt er das Logo für professionelle Hygiene-Bürsten PHB und gewährt damit die Einigkeit aller bestehenden Hygienevorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1450 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 394,60*
€ 493,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,40*
€ 502,00*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,00*
€ 586,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,20*
€ 540,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,40*
€ 499,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,60*
€ 469,57
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.