Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Alustiel, weiß, L: 1450mm, D: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT8710
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T8710
EAN/GTIN:
     4002403950131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Der Alustiel von Haug Bürsten besteht aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Er ist individuell einsetzbar und optimal für jeden Anwendungsbereich. Zudem sind seine Borsten bis 200 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Der Alustiel kann durch das originale Haug Steck-/Schraubsystem ideal mit verschiedenen Komponenten des Haug Sortiments fest und sicher verbunden werden. Außerdem besitzt er das Logo für professionelle Hygiene-Bürsten PHB und gewährt damit die Einigkeit aller bestehenden Hygienevorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1450 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 25,10*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 377,99*
€ 495,49*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 502,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.