Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Spülbürste, rund, grün, L: 255mm, H: 60mm, D: 70mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT1583
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T1583
EAN/GTIN:
     4002403903519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Die Spülbürste von Haug Bürsten besteht aus einem runden Polypropylenkörper und harten Polyesterborsten. Der Einsatzbereich ist vielfältig und erstreckt sich von Gastronomien über Küchen und Kantinen, bis zum Catering. Die ungeschlitzten Faserenden der Borsten besitzen eine hohe Stabilität und sind zudem bis zu 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft. Die Spülbürste ist mit dem Logo für professionelle Hygiene-Bürsten PHB gemäß der Zulassung durch den Europäischen Bürstenverband F.E.I.B.P. ausgezeichnet und HACCP geeignet. Durch die fünf verschiedenen Farbvarianten ist es möglich unterschiedliche Reinigungsbereiche farblich voneinander abzugrenzen und so Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
255 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,74*
€ 59,98*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 70,91*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,98*
€ 71,3762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,31*
€ 46,7789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.