Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhlöffel, Standard, weiß, B: 4cm, L: 14cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM556105
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     556105
EAN/GTIN:
     4015544907476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 10cm
schuhanzieher
Dieser kleine praktische Helfer sollte in keinem Hotelzimmer fehlen!Der Schuhlöffel ist ergonomisch geformt und am oberen Enden mit einem Loch versehen. So kann der Schuhlöffel perfekt - z.B. an der Garderobe - aufgehängt bzw. verstaut werden. Dieser ist in unserem Sortiment auch als Verkaufs-Trays verfügbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14 cm
Breite:
4 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 32,31*
€ 51,07*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 55,87*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 51,07*
€ 60,77
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,88*
€ 54,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,88*
€ 48,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12924* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 102,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.