Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Take-Away-Box "Triple", Zuckerrohr, weiß, B: 20cm, L: 22,5cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM41223
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41223
EAN/GTIN:
     4015544912234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die Einweg-Lunchbox besteht aus Zuckerrohrfasern, welche bei der Zuckerproduktion als Nebenprodukt enstehen. Daher ist die Box zu 100% biologisch abbaubar und weiterhin temperaturbeständig bis 100°C sowie mikrowellengeeignet. Zudem ist die Einwegbox lebensmittelecht und eignet sich auch für ölhaltige oder fettige Lebensmittel. Die Lunchbox verfügt über 3 unterteilte Bereiche für ein individuelles Befüllen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
20 cm
Höhe:
9 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 5,45*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 8,19*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 9,51*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 10,47*
4 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 14,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2396* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 95,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41226
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.