Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lunchbox 3-geteilt 23x23cm VE=25 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Lunchbox 3-geteilt 23x23cm VE=25 Stück weiß
Einweg-Lunchbox 3-geteilt 23x23cm VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ41226
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41226
EAN/GTIN:
     4015544706529
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
  • aus kompostierbarer Zuckerrohr-Faser
  • 100% recyclebar
  • stapelbar und daher sehr platzsparend
  • lebensmittelecht, öl- und fettbeständig
  • für die Mikrowelle und den Kühlschrank geeignet
  • bis 90 Grad C hitzebeständig & wasserfest
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
1.0600 kg
Farbe:
weiß
Länge:
230 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Naturfaser
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 7,70*
1
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 11,30*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 14,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41223
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.