Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Teller rechteckig, Palmblatt, natur, B: 15,5cm, L: 24cm, H: 1,5cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM410633
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410633
EAN/GTIN:
     4015544908367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Die rechteckigen Bio-Einwegteller von NatureStar werden aus Palmblättern der Betelnuss-Palme gefertigt. Palmblätter sind ein 100%iger natürlicher Rohstoff, was dazu führt, dass Maserung und Farbe der Bio-Teller variiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
24 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,92*
€ 19,65*
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 22,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 46,41*
€ 59,39*
9 Tage
30
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 101,20*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 78,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.