Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief, quadratisch, Palmblatt, natur, B: 200mm, L: 200mm, H: 30mm, 500ml


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM410629
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410629
EAN/GTIN:
     4015544919387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Der tiefe und quadratische Teller besteht aus Blättern der Betelnusspalme und ist damit recycle- sowie kompostierbar. Dieser hinterlässt weder einen Geschmack noch Gerüche und weist sowohl Fett als auch Wasser ab. Zudem eignet er sich für Einfrieren und Erhitzen bei einer Temperatur von -25°C bis +220°C. Der quadratische, tiefe Teller ist ideal für Suppen und Salate to go und kann ebenso für weitere flüssigen Speisen, wie Soßen, Dips, Dressings oder Eis genutzt werden. Besonders für Catering, Events, im Imbiss oder in der Küche ist der Palmblatt-Teller sehr beliebt.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 13,41*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 15,84*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 53,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.