Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Teller oval 2-geteilt, Zuckerrohr, weiß, B: 19cm, L: 26cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM410272
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410272
EAN/GTIN:
     4015544913316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Dieser Einweg-Teller besteht zu 100% aus Zuckerrohr-Fasern und ist umweltfreundlich. Damit ist der Teller vollständig biologisch abbaubar. Dank des Materials ist er weiterhin öl- und fettbeständig und hält Temperaturen von bis zu 100°C stand. Der Teller ist zweigeteilt und eignet sich sowohl für den Kühlschrank als auch für die Mikrowelle.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
26 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 8,71*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 9,62*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 87,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.