Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Teller "Single" rund, Zuckerrohr, weiß, H: 2cm, D: 23cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM41022
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41022
EAN/GTIN:
     4015544910223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Der Teller ist einerseits sehr stabil und andererseits öl- und fettbeständig, sowie wasserfest. Diese Eigenschaften erhält der Teller durch sein besonderes Material. Er besteht aus Zuckerrohrfasern, einem Abfallprodukt der Zuckerproduktion. Dadurch ist der Einwegteller bis zu 90°C hitzebeständig und eignet sich somit für die Mikrowelle und den Kühlschrank. Zusätzlich lassen sich die Teller sehr platzsparend verstauen bzw. lagern, da sie stapelbar sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,45*
€ 4,57*
Lager 7223
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,28*
4 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,75*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 7,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 83,81*
€ 103,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 125,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41017
ab € 2,76*
Sonstiges
NatureStar
41015
ab € 2,05*
Sonstiges
NatureStar
41026
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.