Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backkapseln weiß | Kleinpackung, weiß, H: 2cm, D: 3,5cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-FM39041
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     39041
EAN/GTIN:
     4015544990423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muffin Papierbackförmchen
Papier-Backförmchen
Papierbackförmchen
muffin papierbackförmchen
Diese weißen Backkapseln von Hygostar sind in weiß gehalten und sorgen dafür für eine edle, klassische Optik. Die Papierkapseln sind aus backfestem Pergament-Ersatz hergestellt. Das Material ist zudem fettdicht und eignet sich ideal zum Backen von Muffins, Cupcakes, oder für dekoratives Servieren anderer süßer Spezialitäten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,30*
Lager 7223
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,77*
5 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 2,17*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 72000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 42,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.