Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionstücher Hygowipe, PET, 90, weiß, B: 20cm, L: 36cm, 60gr-m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM31552
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31552
EAN/GTIN:
     4015544915525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Die Hygowipe Desinfektionstücher bestehen aus 100% PET und weisen damit eine Tuchqualität mit Textilcharakter auf. Dank der PET-Fasern bleiben Wirkstoffe nicht im Tuch, sondern werden gleichmäßig an die Fläche abgegeben. Die Tücher können individuell mit Flächendesinfektions-oder Reinigungssubstanz getränkt werden und zeigen dabei ein sehr gutes Absorptionsverhalten. Weiterhin sind die Desinfektionstücher fusselarm, reißfest sowie lösungsmittelbeständig. Auch im Verbrauch sind die Hygowipe-Tücher sehr sparsam und ohne Streuverlust.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
36 cm
Breite:
20 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 8,13*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 9,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,44002*
€ 25,58004*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.