Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Drahtgitterkorb
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Papierhandtuch 1-lagig "Recycling", gelegt, C-Falzung, natur, B: 32cm, L: 25cm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM30400
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
30400
EAN/GTIN:
4015544914672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Das 1 lagige Papierhandtuch Recycling besteht zu 100% aus Recyclingpapier und zeigt sich damit umweltfreundlich. Dieses kann sowohl gefaltet als auch aufgefaltet angewendet werden. Dank der C-Falzung zeigt das Papierhandtuch eine große Blattgröße mit 25 x 32 cm. Das Papierhandtuch kann hygienisch in Falthandtuchspendern verstaut werden, ohne dass Tuchreste herausragen. Die passenden Spender sind ebenfalls im Sortiment zu finden.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
25 cm
Breite:
32 cm
... >
Lager 7223
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Papier-Handtuch
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtuch 1-lagig c-falz
,
falthandtuch lagenfalz
,
falthandtuch 1-lagig
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
24
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,61*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 2,49*
Lager 42XH2
6 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 72000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
1 Packung enthält 152 Stück (ab € 0,00869* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen (
entspricht € 59,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen