Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacken, PP, XXL, weiß, L: 86cm, U: 140cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2755
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2755
EAN/GTIN:
     4015544975505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
Die Jacke ist aus Polypropylen. Sie ist sehr schmiegsam und atmungsaktiv. Am Hals ist die Jacke mit einem Stehkragen versehen und die eingearbeiteten Taschen befinden sich an der Inneseite. Die Jacke genügt den Stanards IFS und HACCP. Außerdem ist sie sehr preiswert und eignet sich für Bereiche in der Produktion,in denen täglich die Kleidung gewechselt wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXL
Länge:
86 cm
Weitere Suchbegriffe: food jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,00*
ab € 0,9498*
€ 1,2198*
50
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,26*
Lager 7223
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,62*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,80*
13 Tage
1500
50
Frei Haus
ab € 4,464*
€ 5,384*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.