Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Trenngitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit zpa-100.025 Palettenaufsatz Trenngitter (nur für Typ 62 und 64) Abmessu
VARIOfit zpa-100.025 Palettenaufsatz Trenngitter (nur für Typ 62 und 64) Abmessu
Artikel-Nr.:
     7223-COzpa-100.025
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zpa-100.025
EAN/GTIN:
     4035694018044
Suchbegriffe:
Paletten Gitteraufsatz
paletten gitteraufsatz
Palettenaufsatz Trenngitter, (nur für Typ 62 und 64)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
0 kg
Gewicht:
8,8 kg
Außentiefe:
950 mm
Innenhöhe:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregaltrenngitter, Trenngitter Steckregal, Palettenaufsätze, Maschine z. Herstellen, Auflösen u. Sichern v. Pal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 69,32*
€ 88,55*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,65*
€ 88,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 88,62*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,13*
€ 93,71*
Lager 7223
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,56*
€ 106,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,46*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.052
ab € 43,91*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,77*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,87*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,21*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.056
ab € 38,94*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,50*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,23*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.064
ab € 60,05*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,28*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,78*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,30*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,07*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,50*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.015
ab € 42,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.