Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Trenngitter, schräg, Gewicht: 7,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit zpa-080.064 Palettenaufsatz Trenngitter, schräg (nur für Typ 62 und 64)
VARIOfit zpa-080.064 Palettenaufsatz Trenngitter, schräg (nur für Typ 62 und 64)
Artikel-Nr.:
     7223-COzpa-080.064
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zpa-080.064
EAN/GTIN:
     4035694018082
Suchbegriffe:
Paletten Gitteraufsatz
paletten gitteraufsatz
Palettenaufsatz Trenngitter, schräg, (nur für Typ 62 und 64)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
0 kg
Gewicht:
7,7 kg
Außentiefe:
750 mm
Innenhöhe:
800/1 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregaltrenngitter, Trenngitter Steckregal, Palettenaufsätze, Maschine z. Herstellen, Auflösen u. Sichern v. Pal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 63,69*
€ 81,33*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,07*
€ 81,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 81,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,47*
€ 85,93*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,62*
€ 98,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,37*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.052
ab € 43,89*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,95*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,93*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,16*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.056
ab € 39,12*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,50*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,27*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,31*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,48*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,36*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,04*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,51*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.015
ab € 43,10*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.022
ab € 45,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.