Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen mit senkrechten Streben, Traglast: 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COsw-2017
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-2017
EAN/GTIN:
     4035694006744
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Kastenwagen
Schwerlastwagen
cordes kastenwagen
Dreiwandwagen mit senkrechten Streben, Außenmaße: 2.275 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
500 kg
Gewicht:
96 kg
Außenbreite:
2275 mm
Außentiefe:
900 mm
Außenhöhe:
1105 mm
Ladefläche Breite:
2005 mm
Ladefläche Tiefe:
845 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Tischwagen, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, dreiwandwagen, Schiebebügelwagen, plattformwagen, Montagewagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,12*
€ 692,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,74*
€ 692,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,12*
€ 731,42*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 646,22*
€ 787,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,86*
€ 795,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,22*
€ 936,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,09*
€ 891,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,34*
€ 848,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,92*
€ 813,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 678,41*
€ 807,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 672,89*
€ 800,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,22*
€ 769,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 590,91*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 626,16*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 662,43*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 477,33*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 413,63*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 442,87*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 632,33*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 534,45*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 502,16*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 660,71*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 712,99*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 355,89*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.202,83*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 954,97*
Ähnlich
Cordes
00016633
ab € 264,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.