Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhundsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COmh-942.500
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     mh-942.500
EAN/GTIN:
     4035694011564
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes
Möbelhundsammler, Außenmaße: 700 x 740 x 2.000 mm ( B/T/H )
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
250 kg
Gewicht:
22 kg
Außenbreite:
700 mm
Außentiefe:
740 mm
Außenhöhe:
2000 mm
Ladefläche Breite:
410 mm
Ladefläche Tiefe:
410 mm
Innenhöhe:
1765 mm
Farbton 1:
RAL 5012 Lichtblau
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 150,61*
€ 183,90*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,48*
€ 183,93*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 145,15*
€ 187,83*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,38*
€ 198,19*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 162,42*
€ 220,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017431
ab € 46,00*
Ähnlich
Cordes
00017429
ab € 84,99*
Ähnlich
Cordes
00017425
ab € 32,45*
Ähnlich
Cordes
00017423
ab € 36,08*
Ähnlich
Cordes
00017417
ab € 53,94*
Ähnlich
Cordes
00017422
ab € 74,53*
Ähnlich
Cordes
00017420
ab € 77,70*
Ähnlich
Cordes
00017424
ab € 81,29*
Ähnlich
Cordes
00017418
ab € 74,31*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 191,12*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 190,55*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7035
ab € 189,56*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL9010
ab € 190,49*
Ähnlich
Cordes
00017428
ab € 50,71*
Ähnlich
Cordes
00017427
ab € 46,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.