Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit mh-942.500 Möbelhundsammler Außenmaße: 700 x 740 x 2.000 mm ( B/T/H ) L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit mh-942.500 Möbelhundsammler Außenmaße: 700 x 740 x 2.000 mm ( B/T/H ) L
VARIOfit mh-942.500 Möbelhundsammler Außenmaße: 700 x 740 x 2.000 mm ( B/T/H ) L
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595382
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     MH-942.500
EAN/GTIN:
     4035694011564
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes
VARIOfit mh-942.500 Möbelhundsammler Außenmaße: 700 x 740 x 2.000 mm ( B/T/H ) Ladefläche: 410 x 410 mm (B/T) Ausführung: * Stabile Stahlkonstruktion * 4 Stück fest verschweißte Standrohre * oben durch 4 Stück Stahlprofile miteinander verbunden * für ca. 40 Stück Möbelhunde im Maß 600 x 300 mm oder 600 x 350 mm Farbe: RAL 5012 Lichtblau Radsatz: 4 Stück Ø 125 mm Kunststoff-Lenkrollen Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694011564
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
MH-942.500
Werksnummer:
MH-942.500
Gewicht netto Kg:
22,000000
Gewicht brutto Kg:
22,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
RAL 5012 Lichtblau
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 147,84*
€ 180,94*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 150,05*
€ 180,96*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 144,90*
€ 184,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 193,88*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 163,24*
€ 215,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017431
ab € 45,94*
Ähnlich
Cordes
00017429
ab € 84,59*
Ähnlich
Cordes
00017425
ab € 32,48*
Ähnlich
Cordes
00017423
ab € 36,18*
Ähnlich
Cordes
00017417
ab € 53,95*
Ähnlich
Cordes
00017422
ab € 73,97*
Ähnlich
Cordes
00017420
ab € 77,38*
Ähnlich
Cordes
00017424
ab € 80,60*
Ähnlich
Cordes
00017418
ab € 74,14*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 190,88*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 190,38*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7035
ab € 190,87*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL9010
ab € 191,14*
Ähnlich
Cordes
00017428
ab € 50,60*
Ähnlich
Cordes
00017427
ab € 45,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.