Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhundsammler RAL5012 Lichtblau Möbelroller Allzweckroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52894/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52894/full/cordes-banner.jpg
Möbelhundsammler RAL5012 Lichtblau Möbelroller Allzweckroller
Artikel-Nr.:
     3551-mh-942.500
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     mh-942.500
EAN/GTIN:
     4035694011564
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes
Möbelhundsammler

Außenmaße: 700 x 740 x 2.000 mm ( B/T/H )

Ladefläche: 410 x 410 mm (B/T)

Ausführung:

  • Stabile Stahlkonstruktion
  • 4 Stück fest verschweißte Standrohre
  • oben durch 4 Stück Stahlprofile miteinander
  • verbunden

  • für ca. 40 Stück Möbelhunde im
  • Maß 600 x 300 mm oder 600 x 350 mm

    Farbe: RAL 5012 Lichtblau

    Radsatz:

    4 Stück Ø 125 mm Kunststoff-Lenkrollen

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694011564

    Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Möbelroller Allzweckroller Schranktransportwagen
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 149,85*
    € 180,25*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 148,09*
    € 180,27*
    7 Tage
    12
    Frei Haus
    ab € 143,66*
    € 183,86*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 154,59*
    € 193,16*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 162,71*
    € 214,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,25*
    € 214,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,41*
    € 211,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,53*
    € 200,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,55*
    € 192,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 149,85*
    € 178,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017431
    ab € 45,81*
    Ähnlich
    Cordes
    00017429
    ab € 84,31*
    Ähnlich
    Cordes
    00017425
    ab € 32,26*
    Ähnlich
    Cordes
    00017423
    ab € 36,23*
    Ähnlich
    Cordes
    00017417
    ab € 53,94*
    Ähnlich
    Cordes
    00017422
    ab € 74,47*
    Ähnlich
    Cordes
    00017420
    ab € 77,71*
    Ähnlich
    Cordes
    00017424
    ab € 80,99*
    Ähnlich
    Cordes
    00017418
    ab € 73,95*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL6001
    ab € 190,50*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL7016
    ab € 190,54*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL7035
    ab € 190,86*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL9010
    ab € 190,79*
    Ähnlich
    Cordes
    00017428
    ab € 50,80*
    Ähnlich
    Cordes
    00017427
    ab € 46,03*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.