Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Elastikvollgummi, 125 x 40 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit lpg-125.007 Lenkrolle Elastikvollgummi, 125 x 40 mm, schwarz auf Alumi
VARIOfit lpg-125.007 Lenkrolle Elastikvollgummi, 125 x 40 mm, schwarz auf Alumi
Artikel-Nr.:
     7223-COlpg-125.007
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     lpg-125.007
EAN/GTIN:
     4035694042230
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 125mm 200kg
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle Elastikvollgummi, 125 x 40 mm, schwarz, auf Aluminiumdruckgussfelge
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
200 kg
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle 200 mm, vollgummi lenkrolle, Hubwagen (Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,37*
€ 42,29*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 33,36*
€ 44,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,70*
€ 44,20*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,48*
€ 55,84*
7 Tage
60
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 61,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 52,78*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,53*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 26,94*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,29*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,47*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,30*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,07*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,23*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 66,65*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,87*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,47*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,74*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,23*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,69*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.