Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Elastikvollgummi, 125 x 40 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694042230
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     lpg-125.007
EAN/GTIN:
     4035694042230
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 125mm 200kg
lenkrollen 125 mm
auf Aluminiumdruckgussfelge und Präzisions-Rillenkugellager Shorehärte: 72° + 5° Shore A Temperaturbeständing von -20°/+80°C BH: 155 mm GR-PL: 80 x 4 x 105 mm SE: 75/80 x 60 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694042230
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
1,6 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Cordes, Variofit, lpg-125.007
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,37*
€ 42,29*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 33,36*
€ 44,18*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,70*
€ 44,20*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,48*
€ 55,84*
7 Tage
60
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 61,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 52,78*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,53*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 26,94*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,29*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,47*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,30*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,07*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,23*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 66,65*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,87*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,47*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,74*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,23*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,69*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.