| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-AU-RK 6214 Herst.-Nr.: RK 6214 EAN/GTIN: 4063963099678 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Regal- und Materialflusskästen, Außenmaße L x B x H 60 x 23,4 x 14 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 60 x 23,4 x 14 cm | Innenmaße: | 57,1 x 21,6 x 13,8 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 13,1 cm | Sicht-/Entnahmeöffnung B x H: | 17,6 x 8,7 cm | Etikettenfeld B x H: | 17,6 x 8,3 cm | Volumen: | 17,6 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, auer packaging sichtlagerkästen, lagersichtbox, sichtlagerkasten h140 mm, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |