| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-RK 4214 Herst.-Nr.: RK 4214 EAN/GTIN: 4063963099593 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Regal- und Materialflusskästen, Außenmaße L x B x H 40 x 23,4 x 14 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 40 x 23,4 x 14 cm | Innenmaße: | 37,1 x 21,6 x 13,8 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 13,1 cm | Sicht-/Entnahmeöffnung B x H: | 17,6 x 8,7 cm | Etikettenfeld B x H: | 17,6 x 8,3 cm | Volumen: | 11,4 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, auer packaging sichtlagerkästen, lagersichtbox, sichtlagerkasten h140 mm, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |