Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepaletten mit Sicherungsrand, Abmessungen L x B x H 120 x 100 x 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-AU-H3
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     H3
EAN/GTIN:
     4063963094710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
hygienepalette
Beschreibung: Hygienepaletten mit Sicherungsrand, Abmessungen L x B x H 120 x 100 x 16 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
120 x 100 x 16 cm
Oberdeck:
Durchbrochen
Ausführung:
3 Längskufen
Unterbrochener Sicherungsrand:
Außenarretierung 8 mm
Gewicht:
12,98 kg
Toleranz ±:
10%
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,97*
€ 138,61*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 148,30*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.