Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband 831/E transparent 48 mm x 66 m laut abrollend Hotmelt-Kleber - Palettenware


Menge:  Palette  
Produktinformationen
831/E transparent
831/E transparent
Artikel-Nr.:
     7223-831/Etransparent48
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     831/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 48 mm x 66 lfm

Produktbeschreibung: Das Klebeband ist aus einer biaxialgereckten, transparenten Polypropylen-Folie hergestellt. Das PP Klebeband ist von einer Seite mit einem Gummi-Harz-Klebstoff beschichtet.

Anwendung: Zum Verkleben für leichte, mittelschwere und schwere Wellpapp-Kartons ist der Pack-Film 831/E gut geeignet. Der spezielle Klebstoff sorgt für eine hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit. Zudem ist der Klebstoff alterungsbeständiger als andere Klebstoffe. Gerade zum Verkleben unterschiedlicher Kartonoberflächen (besonders auch für Testliner mit hohem Recyclinganteil) ist das Klebeband gut geeignet. Alle Angaben laut Hersteller nach bestem Wissen und Gewissen - ohne Garantie. Jeder Anwender muss die Verwendbarkeit dieses Klebebandes für seine Zwecke durch eigene Testversuche sicherstellen.

Weitere Informationen:
Produkt:
PP-Klebeband
Artikel:
831/E
Farbe:
transparent
Kleber:
Hotmelt
Geräusch:
laut abrollend Geräusch
Breite:
48 Breite
Länge:
66 m
Folienstärke:
25 my
Kartoninhalt:
36 Rollen
Paletteneinheit:
66 Kartons
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.442,12*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 2.376 Rollen (ab € 0,60696* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.596,98*
€ 1.900,41
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.500,33*
€ 1.785,39
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.472,47*
€ 1.752,24
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.452,17*
€ 1.728,08
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.442,12*
€ 1.716,12
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.