Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband 831/EM braun 48 mm x 990 m laut abrollend Hotmelt-Kleber - Palettenware


Menge:  Palette  
Produktinformationen
831/EM braun
831/EM braun
Artikel-Nr.:
     7223-831/EMbraun48
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     831/EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband braun

Technische Daten: Festigkeit in Längsrichtung: ca. 113 N/25mm Klebkraft auf Stahl: ca. 8,8 N/25 mm Bruchdehnung: ca. 165 % Dieses Maschinenklebeband eignet sich bestens für leichte, mittelschwere und schwere Kartons. Durch den Einsatz von Holtmeltklebstoff wird eine hohe Anfangsklebekraft sowie eine hohe Scherfestigkeit gewährleistet. Das Maschinenklebeband eignet sich besonders zum Verkleben von verschiedenen Kartonoberflächen, wie z.B. von Kartons mit einer Testliner-Außendecke. Alle Angaben laut Hersteller nach bestem Wissen und Gewissen - ohne Garantie. Jeder Anwender muss die Verwendbarkeit dieses Klebebandes für seine Zwecke durch eigene Testversuche sicherstellen.

Weitere Informationen:
Produkt:
PP-Klebeband
Artikel:
831/EM
Farbe:
braun
Kleber:
Hotmelt
Geräusch:
laut abrollend Geräusch
Breite:
48 Breite
Länge:
990 m
Folienstärke:
25 my
Kartoninhalt:
6 Rollen
Paletteneinheit:
60 Kartons
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, pp-klebeband 990m, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.077,20*
  
Preis gilt ab 10 Paletten
1 Palette enthält 360 Rollen (ab € 8,54778* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 3.352,38*
€ 3.989,33
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 3.151,92*
€ 3.750,78
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 3.097,57*
€ 3.686,11
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 3.077,20*
€ 3.661,87
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.