Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband 801 transparent 50 mm x 66 m laut abrollend Acrylat-Kleber - Palettenware


Menge:  Palette  
Produktinformationen
801 transparent
801 transparent
Artikel-Nr.:
     7223-801transparent50
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 50mm x 66m transparent

Produktbeschreibung: Das Klebeband ist aus einer biaxialgereckten, transparenten, Polypropylen-Folie hergestellt. Das PP Klebeband ist von einer Seite mit einem wassergelösten Acrylat-Klebstoff beschichtet.

Anwendung: Überall dort, wo es auf Alterungs- u. UV-Stabilität bei Wellpapp-Verpackungen ankommt, kann dieses PP Klebeband eingesetzt werden. Der Pack-Film 801 sollte unbedingt beim Verarbeiten aufgrund seines speziellen Klebstoffes fest angedrückt werden. Alle Angaben laut Hersteller nach bestem Wissen und Gewissen - ohne Garantie. Jeder Anwender muss die Verwendbarkeit dieses Klebebandes für seine Zwecke durch eigene Testversuche sicherstellen.

Weitere Informationen:
Produkt:
PP-Klebeband
Artikel:
801
Farbe:
transparent
Kleber:
Acrylat
Geräusch:
laut abrollend Geräusch
Breite:
50 Breite
Länge:
66 m
Folienstärke:
25 my
Kartoninhalt:
36 Rollen
Paletteneinheit:
84 Kartons
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,72*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 3.024 Rollen (ab € 0,49661* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.663,75*
€ 1.979,86
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.563,17*
€ 1.860,17
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.534,69*
€ 1.826,28
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.514,21*
€ 1.801,91
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.501,72*
€ 1.787,05
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.