| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-801A80S Herst.-Nr.: 801A80S EAN/GTIN: 9003974402505 |
| |
|
| | |
| NAUTILUS Classic - A4, 80 g/qm, weiß, 500 Blatt Eigenschaften: Das 100 % Recyclingpapier, ISO-Weiße von 88 (DIN 2470), CIE-Weiße von 112, ausgezeichnet mit EU Ecolabel und blauem Engel Vorteile: Sehr gute Laufeigenschaften und Druckerergebnisse, hohe Opazität, Alterungsgbeständigkeit nach DIN 6738 (höchste Klasse), Verpackung aus 100% Recycling Nutzen: Optimiert für hohe Auflagen und tägliches Kopieren und Drucken Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | weiß | Papierformat: | A4 | Anwendungen: | Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier | Weißegrad: | 110 CIE | Grammatur: | 80 Grammatur | Blätter je Packung: | 500 Blätter je Packung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, kopierpapier a4 80g weiß 500 blatt, allroundpapier, allroundpapier weiß, Farbkopierpapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,48* | € 5,39* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,69* | € 5,69* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 4,52* | € 7,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,27* | € 7,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,91* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00896* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 26,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|