Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nautilus Classic DIN A4 Druckerpapier Weiß Recycled 80 g/m² Milchglas


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3928698
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3928698
Artikel-Nr.:
     94QG7-3928698
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2318010001
EAN/GTIN:
     9003974402505
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Nautilus Kopierpapier Classic 500 Stück. Breite: 210 mm. Druckereignung: Laser;Inkjet. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 2318010001. Höhe: 297 mm. Marke: Nautilus. Oberfläche: Milchglas. Papiergewicht: 80 g/m². Weißegrad: 112 CIE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2456 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
107
€ 5,49*
€ 7,27*
Lager 94QG7
164
€ 2,90*
€ 7,56*
3 Tage
127
€ 4,99*
€ 10,23*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01512* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.